SIEMENS QF260 -liitäntäkatkaisin Q 60 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UDQ

SIEMENS QF260 pistokekatkaisin Q 60 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v

Tuote: AG8UDQ Malli: QF260

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria60A
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4761
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS QF115 -kytkettävä virrankatkaisin Q 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UDD QF11510 kAIC @ 120 V15A1120V€121.65
SIEMENS QF115H Plug In Katkaisija Q 15 Amp 120vac 1p 22kaic@120v | AG8UDE QF115H22 kAIC @ 120 V15A1120V€153.99
SIEMENS QF120A -liitäntäkatkaisin Q 20 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8UDF QF120A22 kAIC @ 120 V20A1120V€84.69
SIEMENS QF125 -kytkettävä virrankatkaisin Q 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UDG QF12510 kAIC @ 120 V25A1120V€76.27
SIEMENS QF130 Plug In Katkaisija Q 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UDH QF13010 kAIC @ 120 V30A1120V€121.65
SIEMENS QF215 -kytkettävä virrankatkaisin Q 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UDJ QF21510 kAIC @ 240 V15A2240V€364.27
SIEMENS QF220 -kytkettävä virrankatkaisin Q 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UDK QF22010 kAIC @ 240 V20A2240V€324.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QF260 pistokekatkaisin Q 60 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v