Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QF220 -kytkettävä virrankatkaisin Q 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UDK

SIEMENS QF220 pistokekatkaisin Q 20 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UDK Malli: QF220

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria20A
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4662
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS QF115 -kytkettävä virrankatkaisin Q 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UDD QF11510 kAIC @ 120 V15A1120V€121.65
SIEMENS QF115H Plug In Katkaisija Q 15 Amp 120vac 1p 22kaic@120v | AG8UDE QF115H22 kAIC @ 120 V15A1120V€153.99
SIEMENS QF120A -liitäntäkatkaisin Q 20 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8UDF QF120A22 kAIC @ 120 V20A1120V€84.69
SIEMENS QF125 -kytkettävä virrankatkaisin Q 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UDG QF12510 kAIC @ 120 V25A1120V€76.27
SIEMENS QF130 Plug In Katkaisija Q 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UDH QF13010 kAIC @ 120 V30A1120V€121.65
SIEMENS QF215 -kytkettävä virrankatkaisin Q 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UDJ QF21510 kAIC @ 240 V15A2240V€364.27
SIEMENS QF220H Plug In Katkaisija Q 20 A 240 Vac 2p 22kaic@240v | AG8UDL QF220H22 kAIC @ 240 V20A2240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QF220 pistokekatkaisin Q 20 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v
€324.58 / yksikkö