Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QE230 -liitäntäkatkaisin Q 30 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8UCU

SIEMENS QE230 pistokekatkaisin Q 30 ampeeria 240vac 2p 10kaic@120v

Varastossa
Tuote: AG8UCU Malli: QE230

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria30A
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4761
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS QE115 -kytkettävä virrankatkaisin Q 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UCK QE11515A1120V€124.94
SIEMENS QE120-pistotulppa Q 20 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UCL QE12020A1120V€124.94
SIEMENS QE130 -liitäntäkatkaisin Q 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UCM QE13030A1120V€181.50
SIEMENS QE215 -kytkettävä virrankatkaisin Q 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8UCP QE21515A2240V€304.42
SIEMENS QE220 -liitäntäkatkaisin Q 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8UCR QE22020A2240V€304.42
SIEMENS QE240 -liitäntäkatkaisin Q 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8UCV QE24040A2240V€334.38
SIEMENS QE250 -liitäntäkatkaisin Q 50 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8UCW QE25050A2240V€334.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QE230 pistokekatkaisin Q 30 ampeeria 240vac 2p 10kaic@120v
€334.38 / yksikkö