SIEMENS ND63T100 -katkaisijan laukaisulaite Nd-laukaisulaite 1000 Amp 600vac 3p | AG8RXV

SIEMENS ND63T100 katkaisijalaukaisuyksikkö Nd-laukaisuyksikkö 1000 ampeeria 600vac 3p

Tuote: AG8RXV Malli: ND63T100

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria1000A
KehystyyppiND-laukaisulaite
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS ND63T120 Katkaisijan laukaisulaite Nd-trip-yksikkö 1200 ampeeria 600vac 3p | AG8RXW ND63T1201200A€2,567.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ND63T100 katkaisijalaukaisuyksikkö Nd-laukaisuyksikkö 1000 ampeeria 600vac 3p