SIEMENS MND63 -katkaisija 1200 Amp 600vac 3p | AG8RQX

SIEMENS MND63 katkaisija 1200 ampeeria 600vac 3p

Tuote: AG8RQX Malli: MND63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1200A
KehystyyppiND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.7336
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)73
Laivan leveys (cm)162
HS-koodi8538908020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS MND63 katkaisija 1200 ampeeria 600vac 3p