Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS MBK200A -jännitekatkaisin Q 200 Amp 240vac 2p 22kaic @ 480v | AG8RNE

SIEMENS MBK200A pistoke katkaisija Q 200 ampeeri 240vac 2p 22kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RNE Malli: MBK200A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus22 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8136
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS MBK100-pistotulppa Q 100 Amp 240vac 2p 22kaic @ 480v | AG8RMR 100 MBK100A€159.87
SIEMENS MBK100A-pistotulppa Q 100 Amp 240vac 2p 22kaic @ 480v | AG8RMT MBK100A100A€127.95
SIEMENS MBK125-pistotulppa Q 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 480v | AG8RMV 125 MBK125A€199.49
SIEMENS MBK125A-pistotulppa Q 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 480v | AG8RMW MBK125A125A€161.55
SIEMENS MBK150-pistotulppa Q 150 Amp 240vac 2p 22kaic @ 480v | AG8RMY 150 MBK150A€364.27
SIEMENS MBK150A -johdonsuojakatkaisin Q 150 Amp 240vac 2p 22kaic @ 480v | AG8RMZ MBK150A150A€159.87
SIEMENS MBK175A-pistotulppa Q 175 Amp 240vac 2p 22kaic @ 480v | AG8RNC MBK175A175A€227.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS MBK200A pistoke katkaisija Q 200 ampeeri 240vac 2p 22kaic@480v
€159.87 / yksikkö