Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4FJ33 Kiilahihna Cogged Cx144 | AD7MLZ

DAYTON 4FJ33 kiilahihna hammastettu Cx144

Varastossa
Tuote: AD7MLZ Malli: 4FJ33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiCX
rakentaminenRaakareuna, tukossa
ToimialanumeroCX144
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus148 "
Paksuus17 / 32 "
Yläleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenToimialanumeroMateriaaliUlkopituusHinta
DAYTON 13W533 Kiilahihna Cogged Cx55 | AA6FPH 13W533käärittyCX55Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus59 "€61.25
DAYTON 13W534 Kiilahihna Cogged Cx70 | AA6FPJ 13W534käärittyCX70Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus74 "€70.52
DAYTON 3GXC9 kiilahihna Cogged Cx111 | AC9JVD 3GXC9vaihdeCX111Kloropreenikumisekoitus115 "€139.24
DAYTON 3GXD1 kiilahihna Cogged Cx115 | AC9JVE 3GXD1vaihdeCX115Kloropreenikumisekoitus119 "€113.07
DAYTON 3GXD2 kiilahihna Cogged Cx123 | AC9JVF 3GXD2vaihdeCX123Kloropreenikumisekoitus127 "€98.99
DAYTON 3GXD3 kiilahihna Cogged Cx133 | AC9JVG 3GXD3vaihdeCX133Kloropreenikumisekoitus137 "€106.22
DAYTON 3GXD5 kiilahihna Cogged Cx190 | AC9JVJ 3GXD5vaihdeCX190Kloropreenikumisekoitus194 "€161.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4FJ33 kiilahihna hammastettu Cx144
€168.32 / yksikkö