SIEMENS LXD63B600 Sentron Molded Case Circuit Breaker, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P | AG8RLL

SIEMENS LXD63B600 Sentron Molded Case -virtakatkaisija, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P

Varastossa
Tuote: AG8RLL Malli: LXD63B600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,835.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiLXD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2742
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

Siemens LXD63B600 Sentron valettu kotelokatkaisija estää virtapiirin vaurioitumisen liiallisesta virrasta (ylikuormitukset) tai oikosulkuista liitetyissä liittimissä, haarapiireissä, moottoreissa ja LVI/HVAR:issa.

Ominaisuudet:

  • Sentron-sarjan valettu kotelokatkaisija suojaa QO-kuormituskeskuksia, paneelitauluja ja kytkentätauluja ylikuormitukselta tai oikosululta.
  • Ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisuyksikkö tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että välittömiä toimintoja.
  • Siinä on kiinteä lämpölaukaisuarvo 600A ja säädettävä magneettilaukaisuarvo alueella 3000 - 6000A.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL 489 / IEC 60947-2

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän Siemens LXD63B600 Sentron valettu kotelokatkaisijan eri keskeytysluokitukset?

V. Tämän Siemens LXD63B600 -katkaisijan enimmäiskestoarvo on 35 kA 480 VAC:n tulolla.

K. Mitkä kohdat on tarkastettava ennen tämän Siemens LXD63B600 Sentron valettu kotelon katkaisijan käyttöä?

A.

  • Pidä katkaisijaa ympäröivä alue puhtaana käyttämällä koteloa. Poista pöly, lika, rasva, kosteus, vieraat epäpuhtaudet tai kaikki turvallisuusriskit katkaisijaalueen läheltä.
  • Tarkista, että yksikön mekaaniset vivustot, kuten viputoimilaite, pääsevät liikkumaan vapaasti kytkemällä yksikkö päälle ja pois useita kertoja.
  • Paina valinnaista laukaisupainiketta yksikön pohjassa testataksesi katkaisijan mekaanisesti.
  • Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia, värimuutoksia tai merkkejä ylikuumenemisesta. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.

K. Mikä on tämän Siemens LXD63B600 Sentron valettu katkaisijan jännite?

A. Siemens LXD63B600 Sentron valettu katkaisija toimii hyvin 600 V jännitteellä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS LD62B500 Pulttikytkin Ld 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REL LD62B500500ALD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LD62B600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LD63B500 Bolt On Katkaisija Ld 500 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REN LD63B500500ALD3€2,363.20
SIEMENS LD63B600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REP LD63B600600ALD3€2,363.20
SIEMENS LD63F600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REQ LD63F600600ALD3€2,747.49
SIEMENS LXD62B500 Pulttikytkin Lxd 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLE LXD62B500500ALXD2€2,835.41
SIEMENS LXD62B600 Pulttikytkin Lxd 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLF LXD62B600600ALXD2€2,835.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LXD63B600 Sentron Molded Case -virtakatkaisija, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P
€2,835.41 / yksikkö