Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS LD63T450 -katkaisijan laukaisulaite Ld-laukaisulaite 450 Amp 600vac 3p | AG8RER

SIEMENS LD63T450 Katkaisijan laukaisuyksikkö Ld-laukaisuyksikkö 450 A 600vac 3p

Varastossa
Tuote: AG8RER Malli: LD63T450

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,045.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria450A
KehystyyppiLD-laukaisulaite
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1696
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS LD63T500 -katkaisijan laukaisulaite Ld-laukaisulaite 500 Amp 600vac 3p | AG8RET LD63T500500A€1,045.65
SIEMENS LD63T600 -katkaisijan laukaisulaite Ld-laukaisulaite 600 Amp 600vac 3p | AG8REU LD63T600600A€1,045.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LD63T450 Katkaisijan laukaisuyksikkö Ld-laukaisuyksikkö 450 A 600vac 3p
€1,045.65 / yksikkö