Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS LD62T600 Katkaisijan laukaisulaite, 600 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V | CE6LUC

SIEMENS LD62T600 katkaisijalaukaisuyksikkö, 600 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V:lla

Varastossa
Tuote: CE6LUC Malli: LD62T600

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€969.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria600
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1696
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536308000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LD62T600 katkaisijalaukaisuyksikkö, 600 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V:lla
€969.49 / yksikkö