Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPW3 Läpäisykartion rasvan testaus Mg AE7NLW

APPROVED VENDOR 5ZPW3 Läpäisykartiorasvan testaus Mg

Varastossa
Tuote: AE7NLW Malli: 5ZPW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€570.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpäisykartio, rasvatestaus, Mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9024900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPR3 Läpäisykartio 10 asteen alumiini | AE7NKP 5ZPR3Läpäisykartio, 10 astetta, alumiinia€599.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPW2 Läpäisykartion rasvan testaus S AE7NLV 5ZPW2Läpäisykartio, rasvatestaus, ruostumaton teräs€464.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPW3 Läpäisykartiorasvan testaus Mg
€570.66 / yksikkö