SIEMENS JXD63B225 Pultti -johdonsuojakatkaisija Jxd 225 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QGB

SIEMENS JXD63B225 pultti katkaisijassa Jxd 225 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QGB Malli: JXD63B225

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,035.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria225A
KehystyyppiJXD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2354
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS JD62B350 Pultti -johdonsuojakatkaisin Jd 350 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8QBT JD62B35035 kAIC @ 480 V350AJD2600V€1,326.82
SIEMENS JD62B400 Pulttikytkin Jd 400 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8QBU JD62B40035 kAIC @ 480 V400AJD2600V€1,326.82
SIEMENS JD63B200 Pultti -johdonsuojakatkaisin Jd 200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QBV JD63B20035 kAIC @ 480 V200AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63B225 Pulttikytkin Jd 225 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBW JD63B22535 kAIC @ 480 V225AJD3600V€2,771.15
SIEMENS JD63B250 Pulttikytkin Jd 250 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBX JD63B25035 kAIC @ 480 V250AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63B300 Pulttikytkin Jd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBY JD63B30035 kAIC @ 480 V300AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63B350 Pulttikytkin Jd 350 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBZ JD63B35035 kAIC @ 480 V350AJD3600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS JXD63B225 pultti katkaisijassa Jxd 225 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v
€3,035.75 / yksikkö