Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS JD62B350 pultti katkaisijassa Jd 350 ampeeri 600vac 2p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QBT Malli: JD62B350

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,326.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria350A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS JD62B400 Pulttikytkin Jd 400 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8QBU JD62B40035 kAIC @ 480 V400AJD2600V€1,326.82
SIEMENS JD63B200 Pultti -johdonsuojakatkaisin Jd 200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QBV JD63B20035 kAIC @ 480 V200AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63B225 Pulttikytkin Jd 225 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBW JD63B22535 kAIC @ 480 V225AJD3600V€2,771.15
SIEMENS JD63B250 Pulttikytkin Jd 250 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBX JD63B25035 kAIC @ 480 V250AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63B300 Pulttikytkin Jd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBY JD63B30035 kAIC @ 480 V300AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63B350 Pulttikytkin Jd 350 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBZ JD63B35035 kAIC @ 480 V350AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JXD23B250 Pultti -johdonsuojakatkaisija Jxd 250 A 240 VAC 3p 65kaic@240v | AG8QFQ JXD23B25065 kAIC @ 240 V250AJXD3240V€2,736.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS JD62B350 pultti katkaisijassa Jd 350 ampeeri 600vac 2p 35kaic@480v
€1,326.82 / yksikkö