SIEMENS JD62B400 pultti katkaisijassa Jd 400 ampeeri 600vac 2p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QBU Malli: JD62B400

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,326.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS JD62B350 Pultti -johdonsuojakatkaisin Jd 350 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8QBT JD62B35035 kAIC @ 480 V350AJD2600V€1,326.82
SIEMENS JD63B200 Pultti -johdonsuojakatkaisin Jd 200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QBV JD63B20035 kAIC @ 480 V200AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63B225 Pulttikytkin Jd 225 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBW JD63B22535 kAIC @ 480 V225AJD3600V€2,771.15
SIEMENS JD63B250 Pulttikytkin Jd 250 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBX JD63B25035 kAIC @ 480 V250AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63B300 Pulttikytkin Jd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBY JD63B30035 kAIC @ 480 V300AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63B350 Pulttikytkin Jd 350 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBZ JD63B35035 kAIC @ 480 V350AJD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JXD23B250 Pultti -johdonsuojakatkaisija Jxd 250 A 240 VAC 3p 65kaic@240v | AG8QFQ JXD23B25065 kAIC @ 240 V250AJXD3240V€2,736.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS JD62B400 pultti katkaisijassa Jd 400 ampeeri 600vac 2p 35kaic@480v
€1,326.82 / yksikkö