SIEMENS HRD63B200 Katkaisija Syöttö 2000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QAF

SIEMENS HRD63B200 Katkaisija Syöttö 2000 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8QAF Malli: HRD63B200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria2000A
KehystyyppiHRD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.2512
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HRD63B160 Katkaisija Syöttö 1600 A 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QAD HRD63B1601600A€11,378.19
SIEMENS HRD63B180 Katkaisija Syöttö 1800 A 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QAE HRD63B1801800A€11,378.19
SIEMENS HRD63F200 Katkaisija Syöttö 2000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QAG HRD63F2002000A€8,886.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HRD63B200 Katkaisija Syöttö 2000 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v