SIEMENS HRD63B180 Katkaisija Syöttö 1800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QAE Malli: HRD63B180

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,378.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria1800A
KehystyyppiHRD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.58
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HRD63B160 Katkaisija Syöttö 1600 A 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QAD HRD63B1601600A€11,378.19
SIEMENS HRD63B200 Katkaisija Syöttö 2000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QAF HRD63B2002000A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HRD63F200 Katkaisija Syöttö 2000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QAG HRD63F2002000A€8,886.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HRD63B180 Katkaisija Syöttö 1800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€11,378.19 / yksikkö