SIEMENS HMX3B800 katkaisija, pultti, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V | CE6LRU

SIEMENS HMX3B800 katkaisija, pultti kiinni, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V

Tuote: CE6LRU Malli: HMX3B800

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria800
EAN4011209686724
KehystyyppiHMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1372
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)45
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS HMXD63B800H Katkaisija, pultti, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V | CE6LRV HMXD63B800H€8,519.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HMX3B800 katkaisija, pultti kiinni, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V