SIEMENS HLMD63B700 -katkaisija, pultattu, 700 ampeeria, 3-vaiheinen, 65kAIC 480 V: lla | CE6LRT

SIEMENS HLMD63B700 katkaisija, pultti kiinni, 700 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LRT Malli: HLMD63B700

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,097.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria700
KehystyyppiHLMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.052
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)45
HS-koodi85362090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HLMD63B700 katkaisija, pultti kiinni, 700 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V
€6,097.90 / yksikkö