SIEMENS HEB3B035B Katkaisijan pultti Hep 35 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PBK

SIEMENS HEB3B035B Pultti katkaisijassa Heb 35 A 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8PBK Malli: HEB3B035B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria35A
KehystyyppiHEB
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5656
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HEB1B020B Pulttikytkin Hep 20 Amp 347vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PAZ HEB1B020B65kAIC @ 277v20A1347V€273.83
SIEMENS HEB1B025B Katkaisijan pultti Hep 25 Amp 347vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBA HEB1B025B65kAIC @ 277v25A1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HEB1B030B Pulttikytkin Hep 30 Amp 347vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBB HEB1B030B65kAIC @ 277v30A1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HEB2B015B Katkaisijan pultti helmi 15 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PBC HEB2B015B65 kAIC @ 480 V15A2600V€515.61
SIEMENS HEB2B020B Pulttikytkin Hep 20 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PBD HEB2B020B65 kAIC @ 480 V20A2600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HEB2B025B Katkaisijan pultti Hep 25 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PBE HEB2B025B65 kAIC @ 480 V25A2600V€515.61
SIEMENS HEB2B030B Pulttikytkin Hep 30 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PBF HEB2B030B65 kAIC @ 480 V30A2600V€515.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HEB3B035B Pultti katkaisijassa Heb 35 A 600vac 3p 65kaic@480v