Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGU110000000 Dop Mop -kehys 54 tuumaa. Luonnollinen puu | AD2TQY 3U907

RUBBERMAID FGU110000000 pölymopin runko 54 tuumaa. Puu Luonnollinen

Varastossa
Tuote: AD2TQY Malli: FGU110000000Ristiviite: 3U907

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko ja kahva
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiJohdin
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus54 "
Kahva materiaaliPuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)165.61
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4417002000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGU110000000 pölymopin runko 54 tuumaa. Puu Luonnollinen
€8.35 / yksikkö