METRO DV-2-ESD1 VAC kriittisen alueen tyhjiö, 0.75 qt säiliön koko, teräs, 1 3/16 hv huippuhevosvoimaa, HEPA, kuiva | CT3CDY 45RK34

METRO DV-2-ESD1 VAC kriittisen alueen tyhjiö, säiliön koko 0.75 qt, terästä, 1 3/16 hv huippuhevosvoimaa, HEPA, kuiva

Varastossa
Tuote: CT3CDY Malli: DV-2-ESD1Ristiviite: 45RK34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
METRO ED-500-ESD VAC kriittisen alueen pölynimuri, teräs, 3/4 hv huippuhevosvoima, 70 cfm tyhjiöilmavirta, vakio, kuiva | CT3BQV 45RK32 ED-500-ESDSiivoustakki€221.84
METRO MDV-1ESD VAC kriittisen alueen tyhjiö, 0.33 qt säiliön koko, teräs, 3/4 hv huippuhevosvoimaa, vakio, kuiva | CT3CDX 45RK33 MDV-1ESDtyhjiö€325.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO DV-2-ESD1 VAC kriittisen alueen tyhjiö, säiliön koko 0.75 qt, terästä, 1 3/16 hv huippuhevosvoimaa, HEPA, kuiva
€765.52 / yksikkö