SIEMENS GNF323 Safety Switch, Non-Fusible, 100 A, Three Phase, 240 Vac, Galvanized Steel, Indoor | CU2WMG 20RA94

SIEMENS GNF323 Safety Switch, Non-Fusible, 100 A, Three Phase, 240 Vac, Galvanized Steel, Indoor

Varastossa
Tuote: CU2WMG Model: GNF323Ristiviite: 20RA94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7503
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)35
Laivan leveys (cm)65
HS-koodi8536509045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS HF223J turvakytkin, sulake, 100 A, yksivaiheinen, 240 Vac, galvanoitu teräs, sisä | CU2WGR 20RC17 HF223J€1,441.57
SIEMENS HF223N turvakytkin, sulake, 100 A, yksivaiheinen, 240 Vac, galvanoitu teräs, sisä | CU2WGT 20RC01 HF223N€652.52
SIEMENS HF223NR turvakytkin, sulake, 100 A, yksivaiheinen, 240 Vac, galvanoitu teräs, sisä-/ulkokäyttöinen | CU2WGU 20RC05 HF223NR€993.39
SIEMENS HF223S turvakytkin, sulake, 100 A, yksivaiheinen, 240 V AC, 304 ruostumaton teräs, sisä-/ulkokäyttö | CU2WGV 31ED27 HF223S€6,547.62
SIEMENS GF223N turvakytkin, sulake, 100 A, yksivaiheinen, 240 V AC, Galvanoitu teräs, Sisä | CU2WGW 6FNF6 GF223N€215.31
SIEMENS GF223NR turvakytkin, sulake, 100 A, yksivaiheinen, 240 V AC, galvanoitu teräs, sisä-/ulkokäyttö | CU2WGX 6FNF7 GF223NR€337.74
SIEMENS HF263 turvakytkin, sulake, 100 A, yksivaiheinen, 600 Vac, galvanoitu teräs, sisä | CU2WGY 20RC80 HF263€1,008.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GNF323 Safety Switch, Non-Fusible, 100 A, Three Phase, 240 Vac, Galvanized Steel, Indoor
€264.66 / yksikkö