Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS GF322NA Turvakytkin, yleinen, 3 -vaihe | CE9KZZ 55CH45

SIEMENS GF322NA turvakytkin, yleinen käyttö, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CE9KZZ Malli: GF322NARistiviite: 55CH45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC60
Syvyys7"
Velvollisuusgeneral
Korkeus10 "
HP15 hv @ 240 VAC
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännite240 VAC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
HS-koodi8536509045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyvyysKorkeusHPNEMA-kotelotyyppiJohtimien lukumääräLeveysHinta
SIEMENS GF321NA Turvakytkin, yleinen, 3 -vaihe | CE9KZX 55CH47 GF321NA306"45 "7-1 / 2 hv @ 240 VAC1422 "€155.95
SIEMENS GNF322A Turvakytkin, yleinen, 3 -vaihe | CE9KZY 55CH39 GNF322A606"9"10 hv @ 240 VAC134"€133.62
SIEMENS GF321NRA Turvakytkin, yleinen, 3 -vaihe | CE9LAA 55CH46 GF321NRA306"9"7-1 / 2 hv @ 240 VAC3R44"€183.32
SIEMENS GNF321RA Turvakytkin, yleinen, 3 -vaihe | CE9LAB 55CH40 GNF321RA306"9"7-1 / 2 hv @ 240 VAC3R34"€183.32
SIEMENS GF322NRA Turvakytkin, yleinen, 3 -vaihe | CE9LAC 55CH44 GF322NRA607"10 "15 hv @ 240 VAC3R44"€330.25
SIEMENS GNF322RA Turvakytkin, yleinen, 3 -vaihe | CE9LAD 55CH38 GNF322RA606"9"10 hv @ 240 VAC3R34"€245.34
SIEMENS GNF321A Turvakytkin, yleinen, 3 -vaihe | CE9LAE 55CH41 GNF321A306"7"7-1 / 2 hv @ 240 VAC134"€110.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GF322NA turvakytkin, yleinen käyttö, 3-vaihe
€187.87 / yksikkö