Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31810.016.0050 Porausruuvi #8-18 1/2 pituus, 200PK | AG2GKV 31JJ46

GRAINGER U31810.016.0050 Porausruuvi #8-18 1/2 pituus, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GKV Malli: U31810.016.0050Ristiviite: 31JJ46
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
€7.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.096 - 0.11 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3172
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31810.016.0050 Porausruuvi #8-18 1/2 pituus, 200PK
€7.51 /pakkaus