Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS GCA221.1U -toimilaite 2 Asento 120v | AE7CRJ 5WYD7

SIEMENS GCA221.1U toimilaite 2 asento 120v

Varastossa
Tuote: AE7CRJ Malli: GCA221.1URistiviite: 5WYD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 158 F
Syvyys3"
Sähköliitännät3 Ft 18 AWG lyijyä
Korkeus11.75 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus9 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS4120
Akselin tyyppiItsekeskittyvä akselikytkin
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti160 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite120 AC
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusTehon kulutusAkselin tyyppiKytkimen tyyppiJänniteHinta
SIEMENS GCA121.1P -toimilaitteen vääntömomentti 160 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFJ 2UPH5 GCA121.1P4"-25 - 130 F2-11 / 16 "11 13 / 16 "8 VAItsekeskittyminen-24 AC / DC€336.92
SIEMENS GCA226.1U -toimilaite 2 Asento 90 s 120v | AE7CRP 5WYE2 GCA226.1U3.75 "-40 - 158 F3"11.75 "9 VAItsekeskittyvä akselikytkinSPDT120 AC€472.16
SIEMENS GCA126.1P -toimilaite 2 Asento 24vac / dc | AE7CRR 5WYE4 GCA126.1P3.75 "-40 - 158 F3"11.75 "8 VAItsekeskittyvä akselikytkin2 SPDT24 AC / DC€373.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GCA221.1U toimilaite 2 asento 120v
€373.68 / yksikkö