Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS FD63F250 -katkaisijan runko, pultattu, 250 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LNP

SIEMENS FD63F250 katkaisijakehys, pultti kiinni, 250 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LNP Malli: FD63F250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€795.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan runko
Ampeeria250
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5118
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS HHLD63F600 Katkaisimen runko, pultattava, 600 ampeeria, 3-vaihe, 100 kAIC 480 V | CE6LRL HHLD63F600600HHLD3€3,695.99
SIEMENS HPD63F160 -katkaisijan runko, laajennus, läpivienti, 1600 ampeeria, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LRX HPD63F1601600HPD3€7,014.06
SIEMENS JD62F400 -katkaisijan runko, pultattu, 400 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LTJ JD62F400400JD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63F400 -katkaisijan runko, pultattu, 400 ampeeria, 3-vaiheinen, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LTM JD63F400400JD3€1,195.94
SIEMENS LD62F600 Katkaisimen runko, pultattava, 600 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V | CE6LUB LD62F600600LD2€1,824.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS FD63F250 katkaisijakehys, pultti kiinni, 250 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V
€795.54 / yksikkö