GRAINGER DT-2448-8PU-95 Paneelitrukki, 3000 Lbs. Kantavuus | CD3WRH 459W34

GRAINGER DT-2448-8PU-95 Paneelitrukki, 3000 Lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD3WRH Malli: DT-2448-8PU-95Ristiviite: 459W34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörä Dia.8"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus13.25 "
Kannen pituus43 15 / 16 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Kantavuus3000 lb
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus49.75 "
kokonaisleveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.6494

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPyörä Dia.RullamateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän tyyppiKannen korkeusHinta
GRAINGER APT-2460-6MR-95 Paneelitrukki, 2000 Lbs. Kantavuus, jäykkä, kääntyvä pyörän tyyppi | CD2KMH 8EP01 APT-2460-6MR-952000 lb6"Valettu kumi45 "63 5 / 16 "24 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä9 1 / 16 "€1,662.23
GRAINGER DT-3048-8MR-95 Paneelitrukki, 3000 Lbs. Kantavuus | CD2PGV 459W33 DT-3048-8MR-953000 lb8"Valettu kumi48 "52 "30 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä13.25 "€788.45
GRAINGER DTR-2045-8PU-95 -paneelikuorma-auto, 3000 paunaa. Kantavuus | CD3WZM 459W36 DTR-2045-8PU-953000 lb8"polyuretaani48 "43 15 / 16 "20 1 / 16 "(4) Käännä13.25 "€699.39
GRAINGER DT-3048-8MR4SW-95 Paneelitrukki, 3000 Lbs. Kantavuus | CD3XNC 459W35 DT-3048-8MR4SW-953000 lb8"Valettu kumi48 "52 "30 "(4) Käännä13.25 "€788.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DT-2448-8PU-95 Paneelitrukki, 3000 Lbs. Kuormituskapasiteetti
€709.88 / yksikkö