SIEMENS LD62F600 Katkaisimen runko, pultattava, 600 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V | CE6LUB

SIEMENS LD62F600 katkaisijakehys, pultti kiinni, 600 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LUB Malli: LD62F600

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,824.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan runko
Ampeeria600
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS FD63F250 -katkaisijan runko, pultattu, 250 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LNP FD63F250250FD3€795.54
SIEMENS HHLD63F600 Katkaisimen runko, pultattava, 600 ampeeria, 3-vaihe, 100 kAIC 480 V | CE6LRL HHLD63F600600HHLD3€3,695.99
SIEMENS HPD63F160 -katkaisijan runko, laajennus, läpivienti, 1600 ampeeria, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LRX HPD63F1601600HPD3€7,014.06
SIEMENS JD62F400 -katkaisijan runko, pultattu, 400 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LTJ JD62F400400JD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63F400 -katkaisijan runko, pultattu, 400 ampeeria, 3-vaiheinen, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LTM JD63F400400JD3€1,195.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LD62F600 katkaisijakehys, pultti kiinni, 600 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V
€1,824.19 / yksikkö