Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS ED43S100A Pulttikytkin Ed 100 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVR

SIEMENS ED43S100A pultti katkaisijassa Ed 100 A 480vac 3p 18kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MVR Malli: ED43S100A

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€762.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus18 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)23.75
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS ED42B110 Pulttikytkin Ed 110 Amp 480vac 2p 18kaic @ 480v | AG8MUX ED42B11018 kAIC @ 480 V110A2€608.64
SIEMENS ED42B125 Molded Case Katkaisija, 125 A, 480 VAC, 2 P, 18 kAIC @ 480 VAC | AG8MUY ED42B12518 kAIC @ 480 V125A2€816.54
SIEMENS ED42M070 Bolt On Katkaisija Ed 70 Amp 480vac 2p 18kaic@480v | AG8MUZ ED42M07018 kAIC @ 480 V70A2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS ED42S100A Pulttikytkin Ed 100 Amp 480vac 2p 18kaic @ 240v | AG8MVA ED42S100A18 kAIC @ 240 V100A2€305.45
SIEMENS ED42S125A Pultti -katkaisija Ed 125 Amp 480vac 2p 18kaic@240v | AG8MVB ED42S125A18 kAIC @ 240 V125A2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS ED43B020 Pulttikytkin Ed 20 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVC ED43B02018 kAIC @ 480 V20A3€746.96
SIEMENS ED43B025 Pulttikytkin Ed 25 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVD ED43B02518 kAIC @ 480 V25A3€773.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ED43S100A pultti katkaisijassa Ed 100 A 480vac 3p 18kaic@480v
€762.66 / yksikkö