SIEMENS ED42M070 pultti katkaisijassa Ed 70 A 480vac 2p 18kaic@480v

Tuote: AG8MUZ Malli: ED42M070

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus18 kAIC @ 480 V
Ampeeria70A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1308
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)15
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS ED42B110 Pulttikytkin Ed 110 Amp 480vac 2p 18kaic @ 480v | AG8MUX ED42B11018 kAIC @ 480 V110A2€608.64
SIEMENS ED42B125 Molded Case Katkaisija, 125 A, 480 VAC, 2 P, 18 kAIC @ 480 VAC | AG8MUY ED42B12518 kAIC @ 480 V125A2€816.54
SIEMENS ED42S100A Pulttikytkin Ed 100 Amp 480vac 2p 18kaic @ 240v | AG8MVA ED42S100A18 kAIC @ 240 V100A2€305.45
SIEMENS ED42S125A Pultti -katkaisija Ed 125 Amp 480vac 2p 18kaic@240v | AG8MVB ED42S125A18 kAIC @ 240 V125A2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS ED43B020 Pulttikytkin Ed 20 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVC ED43B02018 kAIC @ 480 V20A3€746.96
SIEMENS ED43B025 Pulttikytkin Ed 25 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVD ED43B02518 kAIC @ 480 V25A3€773.07
SIEMENS ED43B030 Pulttikytkin Ed 30 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVE ED43B03018 kAIC @ 480 V30A3€746.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ED42M070 pultti katkaisijassa Ed 70 A 480vac 2p 18kaic@480v