SIEMENS ED42S125A pultti katkaisijassa Ed 125 A 480vac 2p 18kaic@240v

Tuote: AG8MVB Malli: ED42S125A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus18 kAIC @ 240 V
Ampeeria125A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)23.75
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS ED42B110 Pulttikytkin Ed 110 Amp 480vac 2p 18kaic @ 480v | AG8MUX ED42B11018 kAIC @ 480 V110A2€613.12
SIEMENS ED42B125 Molded Case Katkaisija, 125 A, 480 VAC, 2 P, 18 kAIC @ 480 VAC | AG8MUY ED42B12518 kAIC @ 480 V125A2€825.15
SIEMENS ED42M070 Bolt On Katkaisija Ed 70 Amp 480vac 2p 18kaic@480v | AG8MUZ ED42M07018 kAIC @ 480 V70A2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS ED42S100A Pulttikytkin Ed 100 Amp 480vac 2p 18kaic @ 240v | AG8MVA ED42S100A18 kAIC @ 240 V100A2€305.45
SIEMENS ED43B020 Pulttikytkin Ed 20 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVC ED43B02018 kAIC @ 480 V20A3€737.93
SIEMENS ED43B025 Pulttikytkin Ed 25 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVD ED43B02518 kAIC @ 480 V25A3€772.23
SIEMENS ED43B030 Pulttikytkin Ed 30 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVE ED43B03018 kAIC @ 480 V30A3€737.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ED42S125A pultti katkaisijassa Ed 125 A 480vac 2p 18kaic@240v