SIEMENS CMD63S800A pultti katkaisijassa Cmd 800 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MNW Malli: CMD63S800A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,358.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiCMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS CMD63B600 Pulttikytkin Cmd 600 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8MNU CMD63B600600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS CMD63B800 Pulttikytkin Cmd 800 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8MNV CMD63B800800A€7,521.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CMD63S800A pultti katkaisijassa Cmd 800 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v
€6,358.09 / yksikkö