SIEMENS CLD63B600 Pulttikytkin Cld 600 Amp 600vac 3p 150kaic @ 480v | AG8MNT

SIEMENS CLD63B600 katkaisijan pultti Cld 600 ampeeri 600vac 3p 150kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MNT Malli: CLD63B600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,874.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus150 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiCLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8504
Laivan korkeus (cm)45.36
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS CLD63B500 Pulttikytkin Cld 500 Amp 600vac 3p 150kaic @ 480v | AG8MNR CLD63B500500A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CLD63B600 katkaisijan pultti Cld 600 ampeeri 600vac 3p 150kaic@480v
€7,874.15 / yksikkö