SIEMENS CJD63B350 Pultti katkaisija Cjd 350 Amp 600vac 3p 150kaic@480v | AG8MNL

SIEMENS CJD63B350 Pultti katkaisijassa Cjd 350 Amp 600vac 3p 150kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MNL Malli: CJD63B350

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,309.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus150 kAIC @ 480 V
Ampeeria350A
KehystyyppiCJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.9607
Laivan korkeus (cm)45.36
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS CJD63B225 Pultti -johdonsuojakatkaisin Cjd 225 Amp 600vac 3p 150kaic@480v | AG8MNJ CJD63B225225A€7,309.88
SIEMENS CJD63B250 Pulttikytkin Cjd 250 Amp 600vac 3p 150kaic @ 480v | AG8MNK CJD63B250250A€7,309.88
SIEMENS CJD63B400 Pulttikytkin Cjd 400 Amp 600vac 3p 150kaic @ 480v | AG8MNM CJD63B400400A€7,309.88
SIEMENS CJD63S400A Pulttikytkin Cjd 400 Amp 600vac 3p 150kaic @ 480v | AG8MNN CJD63S400A400A€5,462.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CJD63B350 Pultti katkaisijassa Cjd 350 Amp 600vac 3p 150kaic@480v
€7,309.88 / yksikkö