Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS BG220 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 10kAIC @ 120V, Paneelikiinnitys | CE6LAZ

SIEMENS BG220 Molded Case -virtakatkaisija, 20A, 10kAIC @ 120V, paneelikiinnitys

Varastossa
Tuote: CE6LAZ Malli: BG220

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1786
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)13
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BG220 katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä liialliselta virralta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä hetkelliset että aikaviiveiset virranrajoitustoiminnot
    • Bolt-on-tyyli vähentää asennuksen ja huollon seisokkeja ja varmistaa vaivaton johdotuksen
    • Kestää 40 ° C: n ympäristön lämpötilan, ylivoimainen häiriö laukeamalla lievissä ylikuormituksissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS BG215 katkaisijan pultti, 15A, yksivaiheinen, 10kAIC @ 120V | CE6LAY BG21560B2€124.59
SIEMENS BG230 Molded Case -virtakatkaisija, 2P, 30A, 1-vaihe, 10kAIC @ 120V | CE6LBA BG23060B2€124.59
SIEMENS BG315 lämpömagneettinen katkaisija, 10kAIC @ 240V, 3-vaihe | CE6LBB BG31560B2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS BG320 Molded Case Circuit Breaker, 10kAIC@240V, Kytkentäneutraalit | CE6LBC BG32060B2€145.03
SIEMENS BG330 BL -sarjan katkaisija, 10kAIC@240V, kytkinnollat ​​| CE6LBD BG33060B2€145.03
SIEMENS BG2B015 Sentron-sarjan katkaisija, 2-napainen, 1-vaiheinen, 10kAIC | CE6LBW BG2B01515BQ2€183.25
SIEMENS BG2B030 katkaisijan pultti, 30A, 1 vaihe, lämpömagneettinen laukaisu | CE6LBX BG2B03030BQ2€183.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BG220 Molded Case -virtakatkaisija, 20A, 10kAIC @ 120V, paneelikiinnitys
€124.59 / yksikkö