Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS BF240 Pulttikytkin B 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCN

SIEMENS BF240 pultti katkaisijassa B 40 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8MCN Malli: BF240

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€472.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria40A
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4761
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BF115 Pulttikytkin B 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCE BF11510 kAIC @ 120 V15A1120V€229.45
SIEMENS BF120 katkaisijan pultti, 20 A, 120 VAC | AG8MCF BF12010 kAIC @ 120 V20A1120V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS BF125 Pulttikytkin B 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCG BF12510 kAIC @ 120 V25A1120V€684.71
SIEMENS BF130 Pulttikytkin B 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCH BF13010 kAIC @ 120 V30A1120V€219.93
SIEMENS BF130H Pulttikytkin B 30 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8MCJ BF130H22 kAIC @ 120 V30A1120V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS BF215 Pulttikytkin B 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCK BF21510 kAIC @ 240 V15A2240V€425.52
SIEMENS BF220 Pulttikytkin B 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCL BF22010 kAIC @ 240 V20A2240V€425.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BF240 pultti katkaisijassa B 40 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v
€472.35 / yksikkö