SIEMENS BF120 katkaisijan pultti, 20 A, 120 VAC | AG8MCF

SIEMENS BF120 katkaisijan pultti, 20 A, 120 VAC

Tuote: AG8MCF Malli: BF120

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria20A
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)9
HS-koodi8536308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sentron-sarjan BLF-tyyppistä katkaisijaa käytetään suojaamaan ylikuormitukselta ja viallisilta johdotuksilta herkissä sähkölaitteissa
    • Kuormaa sivuhaarukkaliittimet johtokokoihin 14 - 10 AWG
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Tarjoaa 5 mA: n luokan A maasulkusuojauksen
    • Soveltuu paneelilevyyn
    • UL lueteltu ja CSA hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BF115 Pulttikytkin B 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCE BF11510 kAIC @ 120 V15A1120V€229.45
SIEMENS BF125 Pulttikytkin B 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCG BF12510 kAIC @ 120 V25A1120V€684.71
SIEMENS BF130 Pulttikytkin B 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCH BF13010 kAIC @ 120 V30A1120V€219.93
SIEMENS BF130H Pulttikytkin B 30 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8MCJ BF130H22 kAIC @ 120 V30A1120V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS BF215 Pulttikytkin B 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCK BF21510 kAIC @ 240 V15A2240V€425.52
SIEMENS BF220 Pulttikytkin B 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCL BF22010 kAIC @ 240 V20A2240V€425.52
SIEMENS BF230 Pulttikytkin B 30 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCM BF23010 kAIC @ 240 V30A2240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BF120 katkaisijan pultti, 20 A, 120 VAC