Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 985-008P20 -sovitin 1/2 tuumaa GR0253030 GR0253033 20 kpl | AC3WCW 2WXU6

SIEMENS 985-008P20 sovitin 1/2 tuumaa GR0253030 GR0253033 20 kpl

Varastossa
Tuote: AC3WCW Malli: 985-008P20Ristiviite: 2WXU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimilaitteen lisävaruste
Syvyys1-3 / 4 "
Korkeus1.5 "
Tyyppi1/2 "johtosovitin
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 985-008P20 sovitin 1/2 tuumaa GR0253030 GR0253033 20 kpl
€50.20 / yksikkö