Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 5SY4163-8 Katkaisija, läpivienti, 10kAIC 277V | CE6MNE

SIEMENS 5SY4163-8 Katkaisija, läpivienti, 10 kAIC 277 V

Varastossa
Tuote: CE6MNE Malli: 5SY4163-8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
EAN4001869202105
Kehystyyppi5SY

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1647
Laivan korkeus (cm)8.3
Laivan pituus (cm)2.1
Laivan leveys (cm)9.3
HS-koodi85362010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS 5SY4120-7 Katkaisija, läpivienti, 10kAIC 277V | CE6MND 5SY4120-7€74.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 5SY4163-8 Katkaisija, läpivienti, 10 kAIC 277 V
€33.66 / yksikkö