Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 254-01117 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVG 25DW41

SIEMENS 254-01117 Vyöhykeventtiilin pallo, 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AF8EVG Malli: 254-01117Ristiviite: 25DW41
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
€156.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin0.63
Liitäntätyyppi / koko(F) NPT 1/2 "
Syvyys1-1 / 2 "
SähköliitännätPäätelohko
Korkeus13.125 "
Max. Vesilämpötila.250 astetta F
MoottorityyppiEi kevään paluu
Turvallinen käyttövesipaine60
tekniset tiedotMZ-sarja, maapalloventtiili, sähköinen
Vakiopainesulku60
TyyppiKarttapallo
Jännite24
Leveys568573 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.78
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoSyvyysKorkeusMoottorityyppiJänniteLeveysHinta
SIEMENS 254-01115 Vyöhykeventtiilipallot 1/2 tuumaa Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ei kevään paluu24568573 "€156.52
SIEMENS 254-01119 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ei kevään paluu24568573 "€156.52
SIEMENS 254-01121 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuumaa Npt | AF8EVJ 25DW43 254-011211.6(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ei kevään paluu24568573 "€157.11
SIEMENS 257-02039 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "4"Kevään paluu-568564 "€164.76
SIEMENS 257-02042 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVL 25DW45 257-020424(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Kevään paluu-568564 "€159.39
SIEMENS 257-02045 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Kevään paluu-568564 "€180.13
SIEMENS 259-02000 -vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVN 25DW47 259-020000.4(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Ei kevään paluu24568745 "€172.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 254-01117 Vyöhykeventtiilin pallo, 1/2 tuuman Npt
€156.52 / yksikkö