SHURTAPE PC 600 -teippi 48mm x 55m 9 mil Oliivi | AB7XGN 24K271

SHURTAPE PC 600 ilmastointiteippi 48mm x 55m 9 mil oliivi

Tuote: AB7XGN Malli: PC 600Ristiviite: 24K271

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaLuonnonkumi
VäriOliivi
Halkaisija5.94 "
Pituus55m
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus22 paunaa / tuumaa
Paksuus9 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.Tartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusLeveysVäriHalkaisijaHinta
SHURTAPE PC 460 -teippi 48mm x 55m 6 mil hopea | AB7XGG 24K263 PC 46050 astetta 200 astetta F46 oz. / TuumaaLuonnonkumi20 paunaa / tuumaa6 milj.48mmHopea4.18 "€11.09
SHURTAPE PC 600 -teippi 48mm x 55m 9 mil valkoinen | AB7XGJ 24K266 PC 60050 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi22 paunaa / tuumaa9 milj.48mmValkoinen5.94 "-
Tarjouspyyntö
SHURTAPE PC 600 -teippi 48mm x 55m 9 mil keltainen | AB7XGK 24K267 PC 60050 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi22 paunaa / tuumaa9 milj.48mmKeltainen5.94 "€18.85
SHURTAPE PC 600 -teippi 48mm x 55m 9 mil punainen | AB7XGL 24K268 PC 60050 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi22 paunaa / tuumaa9 milj.48mmpunainen5.94 "€18.80
SHURTAPE PC 600 -teippi 48mm x 55m 9 mil hopea | AB7XGP 24K272 PC 60050 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi22 paunaa / tuumaa9 milj.48mmHopea5.94 "€17.51
SHURTAPE PC 460 -teippi 72mm x 55m 6 mil hopea PK 16 | AB7XHC 24K290 PC 46050 astetta 200 astetta F46 oz. / TuumaaLuonnonkumi20 paunaa / tuumaa6 milj.72mmHopea5.19 "€248.55
SHURTAPE PC 589 ilmastointiteippi 7 mil hopea PK24 | AH7AQN 36NH68 PC 58950 astetta 200 astetta F106 oz. / TuumaaKumi18 paunaa / tuumaa7 milj.48mmHopea5.211 "€339.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 600 ilmastointiteippi 48mm x 55m 9 mil oliivi