Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE PC 460 -teippi 48mm x 55m 6 mil hopea | AB7XGG 24K263

SHURTAPE PC 460 ilmastointiteippi 48mm x 55m 6 mil hopeaa

Varastossa
Tuote: AB7XGG Malli: PC 460Ristiviite: 24K263

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus46 oz. / Tuumaa
tarttuvaLuonnonkumi
VäriHopea
Halkaisija4.18 "
Pituus55m
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus6 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.Tartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusLeveysVäriHalkaisijaHinta
SHURTAPE PC 600 -teippi 48mm x 55m 9 mil valkoinen | AB7XGJ 24K266 PC 60050 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi22 paunaa / tuumaa9 milj.48mmValkoinen5.94 "-
Tarjouspyyntö
SHURTAPE PC 600 -teippi 48mm x 55m 9 mil keltainen | AB7XGK 24K267 PC 60050 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi22 paunaa / tuumaa9 milj.48mmKeltainen5.94 "€18.85
SHURTAPE PC 600 -teippi 48mm x 55m 9 mil punainen | AB7XGL 24K268 PC 60050 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi22 paunaa / tuumaa9 milj.48mmpunainen5.94 "€18.80
SHURTAPE PC 600 -teippi 48mm x 55m 9 mil Oliivi | AB7XGN 24K271 PC 60050 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi22 paunaa / tuumaa9 milj.48mmOliivi5.94 "-
Tarjouspyyntö
SHURTAPE PC 600 -teippi 48mm x 55m 9 mil hopea | AB7XGP 24K272 PC 60050 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi22 paunaa / tuumaa9 milj.48mmHopea5.94 "€17.51
SHURTAPE PC 460 -teippi 72mm x 55m 6 mil hopea PK 16 | AB7XHC 24K290 PC 46050 astetta 200 astetta F46 oz. / TuumaaLuonnonkumi20 paunaa / tuumaa6 milj.72mmHopea5.19 "€248.55
SHURTAPE PC 589 ilmastointiteippi 7 mil hopea PK24 | AH7AQN 36NH68 PC 58950 astetta 200 astetta F106 oz. / TuumaaKumi18 paunaa / tuumaa7 milj.48mmHopea5.211 "€339.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 460 ilmastointiteippi 48mm x 55m 6 mil hopeaa
€11.09 / yksikkö