SHURTAPE P- 628 Gaffers-teippi 96 x 55m 12 Mil Musta - Pakkaus 12 | AB7XHA 24K286

SHURTAPE P-628 Gaffers Tape 96 x 55m 12 Mil Black - 12 kpl pakkaus

Tuote: AB7XHA Malli: P-628Ristiviite: 24K286

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjoaa nauha
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaLuonnonkumi
VäriMusta
Halkaisija6.33 "
Pituus55m
MateriaaliVinyyli- ja akryylipinnoitettu kangas
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus46 paunaa / tuumaa
Paksuus12 milj.
Leveys96mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.07
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi5903901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE P-628 Gaffers Tape 96 x 55m 12 Mil Black - 12 kpl pakkaus