SHURTAPE GS 490 -nauhanauha 12 mm x 55 m 4.8 mil - 72 kpl pakkaus | AB7XHL 24K298

SHURTAPE GS 490 filamenttinauha 12 mm x 55 m 4.8 mil - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7XHL Malli: GS 490Ristiviite: 24K298

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulanka
Tartunnan lujuus72 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettistä kumia / kuumasulatusta
VäriValkoinen
Pituus55m
MateriaaliValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu
Suorituskyky Temp.-10 - 150 astetta F
Vetolujuus100 paunaa / tuumaa
Paksuus4.5 milj.
Leveys12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.15
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
SHURTAPE GS 490 -nauhateippi 18 mm x 55 m 4.8 miljoonan pakkaus 48 | AB7XHM 24K299 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.18mm€254.76
SHURTAPE GS 490 -nauhanauha 24 mm x 55 m 4.8 mil - 36 kpl pakkaus | AB7XHN 24K301 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.24mm€254.76
SHURTAPE GS 490 -nauhanauha 48 mm x 55 m 4.8 mil - 24 kpl pakkaus | AB7XHP 24K302 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.48mm€320.09
SHURTAPE GS 531 -nauhanauha 24 mm x 55 m 6.7 mil - 36 kpl pakkaus | AB7XHT 24K305 GS 53170 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polyesteri (PET) -kalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F300 paunaa / tuumaa6.7 milj.24mm-
Tarjouspyyntö
SHURTAPE GS 501 Filamenttinauha 12mm x 55m 5.4 mil - 72 kpl pakkaus | AB7XHW 24K308 GS 50175 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F175 paunaa / tuumaa5.4 milj.12mm€297.53
SHURTAPE GS 501 filamenttinauha 24mm x 55m 5.4 mil - 36 kpl pakkaus | AB7XHX 24K309 GS 50175 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F175 paunaa / tuumaa5.4 milj.24mm€301.88
SHURTAPE GS 501 Filamenttinauha 18mm x 55m 5.4 milj. pakkaus 48 kpl | AB7XHY 24K310 GS 50175 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F175 paunaa / tuumaa5.4 milj.18mm€241.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE GS 490 filamenttinauha 12 mm x 55 m 4.8 mil - 72 kpl pakkaus
€267.36 / yksikkö