SHURTAPE GS 531 -nauhanauha 24 mm x 55 m 6.7 mil - 36 kpl pakkaus | AB7XHT 24K305

SHURTAPE GS 531 filamenttinauha 24 mm x 55 m 6.7 mil - 36 kpl pakkaus

Tuote: AB7XHT Malli: GS 531Ristiviite: 24K305

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulanka
Tartunnan lujuus70 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettistä kumia / kuumasulatusta
VäriValkoinen
Pituus55m
MateriaaliValettu polyesteri (PET) -kalvo / lasikuituvahvistettu
Suorituskyky Temp.-10 - 150 astetta F
Vetolujuus300 paunaa / tuumaa
Paksuus6.7 milj.
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.68
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
SHURTAPE GS 490 -nauhanauha 12 mm x 55 m 4.8 mil - 72 kpl pakkaus | AB7XHL 24K298 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.12mm€267.36
SHURTAPE GS 490 -nauhateippi 18 mm x 55 m 4.8 miljoonan pakkaus 48 | AB7XHM 24K299 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.18mm€254.76
SHURTAPE GS 490 -nauhanauha 24 mm x 55 m 4.8 mil - 36 kpl pakkaus | AB7XHN 24K301 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.24mm€254.76
SHURTAPE GS 490 -nauhanauha 48 mm x 55 m 4.8 mil - 24 kpl pakkaus | AB7XHP 24K302 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.48mm€320.09
SHURTAPE GS 501 Filamenttinauha 12mm x 55m 5.4 mil - 72 kpl pakkaus | AB7XHW 24K308 GS 50175 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F175 paunaa / tuumaa5.4 milj.12mm€285.63
SHURTAPE GS 501 filamenttinauha 24mm x 55m 5.4 mil - 36 kpl pakkaus | AB7XHX 24K309 GS 50175 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F175 paunaa / tuumaa5.4 milj.24mm€325.95
SHURTAPE GS 501 Filamenttinauha 18mm x 55m 5.4 milj. pakkaus 48 kpl | AB7XHY 24K310 GS 50175 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F175 paunaa / tuumaa5.4 milj.18mm€241.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE GS 531 filamenttinauha 24 mm x 55 m 6.7 mil - 36 kpl pakkaus