SHURTAPE FP 097 Flatback -nauhanauhan halkaisija - pakkaus 12 | AB7XJH 24K324

SHURTAPE FP 097 Flatback peitenauha Kraft Halkaisija - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7XJH Malli: FP 097Ristiviite: 24K324

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlatback-naamio
Tartunnan lujuus86 oz. / Tuumaa
tarttuvaTermoplastinen kumi (synteettinen, ei liuotinta)
VäriKraft
Pituus55m
MateriaaliSynteettinen kumi
Suorituskyky Temp.60 astetta 150 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus33 paunaa / tuumaa
Paksuus6.1 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.41
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SHURTAPE FP 097 Flatback -maalinauhateipin halkaisija PK16 | AB7XHD 24K291 FP 09772mm€417.60
SHURTAPE FP 097 Flatback-nauhanauhan halkaisija - 24 kpl pakkaus | AB7XJG 24K323 FP 09748mm€401.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE FP 097 Flatback peitenauha Kraft Halkaisija - 12 kappaleen pakkaus
€372.29 / yksikkö