SHURTAPE DF 065 kaksoispinnoitettu teippi 48mm x 33m PK24 | AH9PTC 40TT85

SHURTAPE DF 065 kaksoispinnoitettu teippi 48mm x 33m PK24

Varastossa
Tuote: AH9PTC Malli: DF 065Ristiviite: 40TT85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,211.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
tarttuvaKumi
TaustamateriaaliPaperi
Ytimen koko3"
Vuoren väriValkoinen
Suorituskyky Temp.120-astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus21 paunaa / tuumaa
Paksuus8.5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3895
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys: 48mm
    • Nauhan pituus: 25 yd.
    • Nauhan liimauslujuus: 60 oz. / Tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaTaustamateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SHURTAPE DF 065 kaksoispinnoitettu teippi 18mm x 33m PK48 | AH9PTA 40TT83 DF 065KumiPaperi50 astetta F 225 astetta F33 paunaa / tuumaa5 milj.€1,033.34
SHURTAPE DF 065 kaksoispinnoitettu teippi 24mm x 33m PK36 | AH9PTB 40TT84 DF 065KumiPaperi50 astetta F 225 astetta F33 paunaa / tuumaa5 milj.€958.18
SHURTAPE DF 065 kaksinkertainen teippi 36mm x 33m PK24 | AH9PTD 40TT86 DF 065KumiPaperi50 astetta F 225 astetta F33 paunaa / tuumaa5 milj.€1,092.28
SHURTAPE DP 050 kaksoispinnoitettu teippi 48mm x 50m PK24 | AH9PTE 40TT87 DP 050AkryyliPolyesteri-5 astetta F 175 astetta F-3.5 milj.€730.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE DF 065 kaksoispinnoitettu teippi 48mm x 33m PK24
€1,211.07 / yksikkö