SHURTAPE DF 065 kaksoispinnoitettu teippi 24mm x 33m PK36 | AH9PTB 40TT84

SHURTAPE DF 065 kaksoispinnoitettu teippi 24mm x 33m PK36

Varastossa
Tuote: AH9PTB Malli: DF 065Ristiviite: 40TT84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€958.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
tarttuvaKumi
TaustamateriaaliPaperi
Ytimen koko3"
Vuoren väriValkoinen
Suorituskyky Temp.50 astetta F 225 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriRusketus
Vetolujuus33 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0988
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys: 24mm
    • Nauhan pituus: 33m
    • Nauhan liimauslujuus: 65 oz. / Tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaTaustamateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SHURTAPE DF 065 kaksoispinnoitettu teippi 18mm x 33m PK48 | AH9PTA 40TT83 DF 065KumiPaperi50 astetta F 225 astetta F33 paunaa / tuumaa5 milj.€1,033.34
SHURTAPE DF 065 kaksoispinnoitettu teippi 48mm x 33m PK24 | AH9PTC 40TT85 DF 065KumiPaperi120-astetta F21 paunaa / tuumaa8.5 milj.€1,211.07
SHURTAPE DF 065 kaksinkertainen teippi 36mm x 33m PK24 | AH9PTD 40TT86 DF 065KumiPaperi50 astetta F 225 astetta F33 paunaa / tuumaa5 milj.€1,092.28
SHURTAPE DP 050 kaksoispinnoitettu teippi 48mm x 50m PK24 | AH9PTE 40TT87 DP 050AkryyliPolyesteri-5 astetta F 175 astetta F-3.5 milj.€730.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE DF 065 kaksoispinnoitettu teippi 24mm x 33m PK36
€958.18 / yksikkö