Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE CP 27 -maalarit, naamiointi sininen 2 tuumaa x 60 jaardia | AE8TGW 6FET7

SHURTAPE CP 27 Painters maalarinteippi Sininen 2 tuumaa x 60 jaardia

Varastossa
Tuote: AE8TGW Malli: CP 27Ristiviite: 6FET7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarit naamioivat nauhan
Tartunnan lujuus32 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
Värisininen
Pituus60 yd.
MateriaaliKumipohjainen
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus26 paunaa / tuumaa
Paksuus5.7 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
SHURTAPE CP 107 -maalarit maalarinauhalle, luonnon halkaisija - pakkaus 36 | AB7XJF 24K322 CP 1074.9 milj.31 oz. / TuumaaTermoplastinen kumi (synteettinen, ei liuotinta)24mmLuonnollinen55mSynteettinen kumi50 astetta 150 astetta F€176.43
SHURTAPE CF 120 Maalarit maalarinteippi vihreä 24mm x 55m | AE8TGT 6FET4 CF 1205.7 milj.32 oz. / Tuumaa-24mmVihreä55mSynteettinen kumi50 astetta 150 astetta F€16.76
SHURTAPE CF 120 Maalarit maalarinteippi vihreä 36mm x 55m | AE8TGU 6FET5 CF 1205.7 milj.32 oz. / Tuumaa-36mmVihreä55mSynteettinen kumi50 astetta 150 astetta F€24.24
SHURTAPE CF 120 Maalarit maalarinteippi vihreä 48mm x 55m | AE8TGV 6FET6 CF 1205.7 milj.32 oz. / Tuumaa-48mmVihreä55mSynteettinen kumi50 astetta 150 astetta F€31.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE CP 27 Painters maalarinteippi Sininen 2 tuumaa x 60 jaardia
€18.26 / yksikkö