Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE CF 120 Maalarit maalarinteippi vihreä 48mm x 55m | AE8TGV 6FET6

SHURTAPE CF 120 Painters maalarinteippi Vihreä 48mm x 55m

Varastossa
Tuote: AE8TGV Malli: CF 120Ristiviite: 6FET6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarit naamioivat nauhan
Tartunnan lujuus32 oz. / Tuumaa
VäriVihreä
Pituus55m
MateriaaliSynteettinen kumi
Suorituskyky Temp.50 astetta 150 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus22 paunaa / tuumaa
Paksuus5.7 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
SHURTAPE CP 107 -maalarit maalarinauhalle, luonnon halkaisija - pakkaus 36 | AB7XJF 24K322 CP 1074.9 milj.31 oz. / TuumaaTermoplastinen kumi (synteettinen, ei liuotinta)24mmLuonnollinen55mSynteettinen kumi50 astetta 150 astetta F€176.43
SHURTAPE CF 120 Maalarit maalarinteippi vihreä 24mm x 55m | AE8TGT 6FET4 CF 1205.7 milj.32 oz. / Tuumaa-24mmVihreä55mSynteettinen kumi50 astetta 150 astetta F€16.76
SHURTAPE CF 120 Maalarit maalarinteippi vihreä 36mm x 55m | AE8TGU 6FET5 CF 1205.7 milj.32 oz. / Tuumaa-36mmVihreä55mSynteettinen kumi50 astetta 150 astetta F€24.24
SHURTAPE CP 27 -maalarit, naamiointi sininen 2 tuumaa x 60 jaardia | AE8TGW 6FET7 CP 275.7 milj.32 oz. / TuumaaAkryyli2"sininen60 yd.Kumipohjainen50 astetta 200 astetta F€18.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE CF 120 Painters maalarinteippi Vihreä 48mm x 55m
€31.30 / yksikkö